ELKO - Borduttak med trådløs lader. Borduttaket felles ned i f.ekskjøkkenbenk eller skrivebord. Ø:60mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rund
Farge - Svart
Antall jordede stikkontakter - 0
Antall HDMI-tilkoblinger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160446305
Elnummer
6630910
Leverandørens varenummer
EKO04463
Typebeskrivelse
Bordlader trådløs ant.
Modell / utførelse
Innbygning
Form
Rund
Farge
Svart
Antall jordede stikkontakter
0
Antall HDMI-tilkoblinger
0
Sammenleggbar
Nei
Uttrekkbar
Nei
Materiale
Plast
Lengde
69 mm
Bredde
69 mm
Høyde
69 mm
Innbyggingsdybde
69 mm
Diameter
60 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363)
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25
0
Antall 15 polig D-sub kontakter
0
Antall tilkoblinger USB
0
Antall tilkoblinger Audio
0
Antall tilkoblinger Cat 5e
0
Antall tilkoblinger Cat 6
0
Antall tomme modulplasser
0
Overspenningsvern
Nei
Borduttak leveres med trådløs lader. Borduttaket felles ned i f.eks kjøkkenbenk, skrivebord eller andre flater der det er ønske om borduttak. Hulltaking med 60mm fres. Trådløs lading krever at smarttelefonen eller andre enheter støtter Qi, som er den mest utbredte standarden for trådløs lading. Bordladeren leveres ferdig terminert med 2 meter kabel og USB A plugg for tilkobling. Ladekapasitet: Trådløs lader 5V / 2A.
Leveres med 2 meter kabel med USB A plugg
Diameter fres: 60-63mm
Ladekapastitet: 5V / 2A