Elko - Borduttak med USB-A lader med stikkontakt. Borduttaket felles ned i f.eks kjøkkenbenk el skrivebord - EKO04461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rund
Farge - Svart
Lengde - 69 mm
Bredde - 69 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160446107
Elnummer
6630908
Leverandørens varenummer
EKO04461
Typebeskrivelse
Borduttak Stikk 1xUSB A Ant.
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rund
Farge:
Svart
Lengde:
69 mm
Bredde:
69 mm
Høyde:
69 mm
Antall jordede stikkontakter:
1
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Plast
Innbyggingsdybde:
69 mm
Diameter:
60 mm
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
0
Antall tomme modulplasser:
0
Antall sikringsautomater:
0
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Antibakteriell behandling:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...45 °C
Leveres med 2 meter kabel med plugg
Diameter fres: 60-63mm
Ladekapastitet: 5V / 3,1A
Stikkontakt max: 16A


