Elko - Brann 32/246 takboks - max 86mm hull - 4509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160450906
Elnummer
1223713
Leverandørens varenummer
4509
Typebeskrivelse
Brann 32/246 takboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
83 mm
Lengde:
130 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
32...32 mm
Innvendig dybde:
32 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
8
Antall medleverte stusser:
8
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
E 60
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Brandbeskyttelse
NB : Hulltakning for takboksen må ikke overstige 86 mm og skal utføres med hullsag. Etterarbeider av boret hull er ikke tillatt.
Sentrering av takboksen i boret hull skal tilstrebes.
Takboks med 16 mm rørinnføringer og sperrefjær. For bruk med ett lag gips/panel. Passende 10mm utforingsring for takboks elnr: 1222870
20 mm rør kan tilsluttes ved hjelp av 20 mm muffe.
Leveres med tettepropper og sort pusselokk.
Ved montering av produkter i takboksen, bruk maskinskrue M4.
Dersom det skal monteres standard ELKO produkt i takboks, kan overgangsring A48 el.nr: 1231775 benyttes.
DCL takuttak passer ikke i 32mm takboks, da må en DCL utforingsring benyttes.
Takboks med festeskruer, høyde 32mm.
Maks belastning : 14kg.
Materiale : halogenfri.
Maksimum temperatur ved innstøpning er 90°C
Minimum installasjons temperatur er -25°C
SINTEF godkjent boks for opprettholdelse av brannklassifiseringen av vegger iht. EN 1364-1:199.
For mer info, se 'Godkjenningsdokumenter' under hvert produkt på wwww.elko.no


