Elko - Brann 40/246 takboks - max 86mm hull - 4511

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

ELKO Brannboks

EAN/GTIN

7020160451101

Elnummer

1223714

Leverandørens varenummer

4511

Typebeskrivelse

Brann 40/246 takboks

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Andre

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Diameter:

83 mm

Lengde:

130 mm

Bredde:

130 mm

Dybde:

40...40 mm

Innvendig dybde:

40 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

8

Antall medleverte stusser:

8

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

E 60

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Brandbeskyttelse

ELKO brannboks for tak. Godkjent for brannklassifiserte tak EI30,EI60. Brannputen montert i bakkant av boksen, ekspanderer ved ca.120 grader og forsegler boksen og hullet. På denne måten blir veggens brannklassifisering opprettholdt.

NB : Hulltakning for takboksen må ikke overstige 86 mm og skal utføres med hullsag. Etterarbeider av boret hull er ikke tillatt.
Sentrering av takboksen i boret hull skal tilstrebes.

Takboks med 16 mm rørinnføringer og sperrefjær. For bruk med to lag gips/panel. Passende 10mm utforingsring for takboks elnr: 1222870
20 mm rør kan tilsluttes ved hjelp av 20 mm muffe.
Leveres med tettepropper og sort pusselokk.
Ved montering av produkter i takboksen, bruk maskinskrue M4.
Dersom det skal monteres standard ELKO produkt i takboks, kan overgangsring A48 el.nr: 1231775 benyttes.
DCL takuttak passer i 40mm takboks.

Takboks med festeskruer, høyde 40mm.
Maks belastning : 14kg.
Materiale : halogenfri.
Maksimum temperatur ved innstøpning er 90°C
Minimum installasjons temperatur er -25°C
SINTEF godkjent boks for opprettholdelse av brannklassifiseringen av vegger iht. EN 1364-1:199.
For mer info, se 'Godkjenningsdokumenter' under hvert produkt på wwww.elko.no