Utgått

Elko - Brann S57/100 veggboks stender - 4512

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Brannboks

EAN/GTIN

7020160451200

Elnummer

1223715

Leverandørens varenummer

4512

Typebeskrivelse

Brann S57/100 veggboks

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Monteringsplate

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

136 mm

Bredde:

149 mm

Dybde:

58...58 mm

Innvendig dybde:

54 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/19 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

10

Antall medleverte stusser:

10

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

E 90

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Brandbeskyttelse

ELKO brannboks med stenderfeste. Godkjent for brannklassifiserte vegger EI30 ,EI60 og EI90. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med sort pusselokk og propper.

NB : Hulltakning for veggboksen må ikke overstige diameter 74 mm og skal utføres med hullsag. Etterarbeider av boret hull er ikke tillatt.
Sentrering av veggboksen i boret hull skal tilstrebes.

Veggboks for enkel- eller dobbel plate eller panel. Festeringen er teleskopisk selvjusterende, festeskruene bør festes for hånd, eller med lavt turtall på skrudrillen, slik at låsemekanismen låser ringen. Veggboksen er sammenbyggbar, og har et stort tilbehørssortiment. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med pusselokk og propper. Leveres med stenderfeste.

Boks for innfelling, Ø71mm, dybde 57mm
Festeskruer 60mm cc.
Materiale : halogenfri, flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC
Standard: CEE publikasjon 7 XIII. EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk). NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
SINTEF godkjent boks for opprettholdelse av brannklassifiseringen av vegger iht. EN 1364-1:199
For mer info, se Godkjenningsdokumenter under hvert produkt på wwww.elko.no
Hullfres: 73mm