ELKO - Bryter AS16/2 Påvegg IP44 Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter 2-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160704405
Elnummer
1427222
Leverandørens varenummer
EKO07044
Typebeskrivelse
1427222
Koblingstype
Bryter 2-polet
Betjeningsmåte
Vippe/tast
Antall vipper
1
Monteringsmetode
Påvegg
Farge
Svart
Monteringsarrangement
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Trykkbryter
Nei
Type feste
Skrufeste
Med monteringsplate
Ja
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9005
Tekstfelt/merkefelt
Nei
Belysning
Nei
Belysningsfunksjon
Andre
Type belysning
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP44
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Brytestrøm for lysrør
10 AX
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Skruklemme
Vaskemaskinbryter
Nei
Enhet bredde
74 mm
Enhet høyde
104 mm
Enhet dybde
34 mm
Innbyggingsdybde
0 mm
Min. dybde på apparatboks
0 mm
Påveggsbryter IP44 i Admiral serien med skrutilkobling. Bryteren er 2 Polet
Brytersokkelen er plassert i et forhøyet trau, slik at eventuell vanninntrenging passerer under trauet og kommer ikke i kontakt med sokkelen.
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54.
Husk å åpne dreneringshull i underkant på kappen ved montering.
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Skruterminaler med heiseklemme.
Festeavstand 38 mm.
Halogenfri.
2 polet
16 A. 250V.
Lysrør 10A.
Kapslingsklasse: IP44.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 2,5mm²
Farge: Sort."