Elko - CR2032 9492 batteri til wireless - 9492
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 240 mAh
IEC-betegnelse - CR 2032
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Wireless
EAN/GTIN
7020160949202
Elnummer
4541149
Leverandørens varenummer
9492
Typebeskrivelse
CR2032 9492 batt. til w
Størrelsesbetegnelse:
Knappebatteri
Nominell spenning:
3 V
Kapasitet:
240 mAh
IEC-betegnelse:
CR 2032
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
20 mm
Høyde inkl. poler:
3,2 mm
Bredde:
20 mm
Diameter:
20 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
5 g


