Elko - Croco STP C6A konnektor - EKO06982

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - Ja

  • Kategori - 6 A

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160698209

Elnummer

6942150

Leverandørens varenummer

EKO06982

Typebeskrivelse

6942150

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

Ja

Kategori:

6 A

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Sølv

Verktøyfri modulærkontakt skjermet kat.6A, tilkobling av lederne skjer uten verktøy på det hengslede koblingsstykket, lederne settes inn iht. fargekoden T568B/T568A. Kontakten klemmes sammen, deretter klippes overskytende ledere bort. Sørg for at ytterkappen er fjernet slik at folieskjerm / flettet skjerm har kontakt med de fjærbelastede hengslede metallokkene i bakkant, press deretter de to metallokkene sammen. . Dette gir en sikker og enkel terminering. Kontakten har Keystone hullbilde tilpasset ELKO sentralplater, uttak og patchpaneler. Kategori 6A iht. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51, ANSI/TIA-568-C.2.