Elko - DCL takuttak med hurtigklemme passer i alle ELKO takbokser, belastning opptil 15kg, sort farge - EKO40040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DCL
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Andre
Farge - Svart
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020161400405
Elnummer
1541869
Leverandørens varenummer
EKO40040
Typebeskrivelse
DCL Takuttak hurtigkobl. SO
Modell / utførelse:
DCL
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Andre
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
6 A
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Beskyttelseskontakt:
Andre
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
2
Antall aktive kontakter (firkantet):
0
Med signallampe:
nei
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Avtrykk/indikering:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9005
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Antall gjennomløp:
1
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Enhet bredde:
115 mm
Enhet høyde:
115 mm
Enhet dybde:
39 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
stikkontaktsystem for tilkobling av fastmontert belysningsutstyr. DCL takuttak
med hurtigkobling, passer i alle ELKO takbokser, og har festekrok for
belastning opptil 15kg. Dersom takboksen er grunnere enn 40mm må
separat forhøyningskappe benyttes. Leveres med hurtigklemmetilkobling


