Elko - Dekkplate RS16 L614 L614 - 9276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Dimensjoner - Andre
RAL-nummer (lignende) - 9010
Enhet bredde - 84 mm
Enhet høyde - 84 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160927613
Elnummer
1410264
Leverandørens varenummer
9276
Typebeskrivelse
L614 Dekk pl RS16
Farge:
Hvit
Dimensjoner:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
11 mm
Dekkplate for innfelt RS16 bryter. Leveres med integrert festeramme.


