Elko - Deksel DCL takuttak Plus Polarhvit - EKO05109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 115 mm
Høyde (liten) - 70...70 mm
Bredde på nøkkelspor - 83 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160510907
Elnummer
1551026
Leverandørens varenummer
EKO05109
Typebeskrivelse
1551026
Diameter:
115 mm
Høyde (liten):
70...70 mm
Bredde på nøkkelspor:
83 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde (stor):
83 mm
Dybde:
0 mm
Type feste:
Lokk
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Farge: Polarhvit
Halogenfri


