Elko - Dempeledd ITA10 - 10db - 3491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fjernstrømforsyning - nei
Frekvensområde - 0...0 MHz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Link home
EAN/GTIN
5703302115230
Elnummer
6942698
Leverandørens varenummer
3491
Typebeskrivelse
Dempeledd ITA10 - 10db
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Frekvensområde:
0...0 MHz
Dempeleddene tilkobles direkte i RJ45 uttakene og kompanserer TV signalene ved korte kabellengder.Leveres i hhv 5dB, 10dB, og 15dB. Den simulerer kabelens dempning. Dempeleddene benyttes til R/TV signaler og AV- / IR link. Støtter også retursignaler. Dempeleddene er skjermet med overstøpning i lys grå plast. 10dB : Brukes ved kabellengde mellom 5-7m.