Elko - Dimmer DALI Tunable White RS PH - EKO05829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...60 Hz
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Styrestrøm - 56 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160582904
Elnummer
1478255
Leverandørens varenummer
EKO05829
Typebeskrivelse
1478255
Monteringsmetode:
Innfelt
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
56 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
26 mm
Farge:
Hvit
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
ELKO DALI dimmer kan benyttes til:
Aktiv drift: Dersom DALI dimmeren er tilkoblet nettspenning, forsyner dimmeren opptil 28 DALI deltakere med styrestrøm.
Passiv drift: Dersom DALI dimmeren ikke er tilkoblet nettspenning, drives disse ved hjelp av DALI spenning (teller som DALI deltaker) og tjener som en ekstra regulator.
Slå på opptil fire aktive DALI dimmere parallelt, med mulighet for å forsyne opptil 112 DALI deltakere.
Lagre endeverdier for fargetemperaturen, en grunnleggende og en fast lysstyrke.
Dimmeren kan monteres i veggboks, samt påveggskappe.
Leveres i velkjent ELKO RS design som er installert i de fleste hjem /
Teknisk informasjon
Dimmertype: DALI
Spenning: 230V / 50-60 Hz
Strømforbruk: Maks. 2W
Nominell spenning DALI: 16V DC (vanligvis)
Utgangsstrøm: Maks. 56mA
Antall DALI Deltakere: Maks. 28 stk
Antall aktive DALI rotary dimmere: Maks 4 stk
Innstilling av fargetemperatur: 2000-10000K
Tilkobling: Skruklemmer for maks. 4mm2
Omgivelsestemperatur: -5 til +45 C
Påveggskappe: 33mm
IP20
Innbygningsdybde: 26mm
Farge: Polarhvit


