Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elko - Dimmerkit standard dimmer SO - EKO40012

ELKO
KopierKopier
Elko - Dimmerkit standard dimmer SO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dreieknapp

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

  • RAL-nummer (lignende) - 9005

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020161400122

Elnummer

1471598

Leverandørens varenummer

EKO40012

Typebeskrivelse

1471598

Modell / utførelse:

Dreieknapp

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Bredde:

56 mm

Høyde:

56 mm

Dybde:

3 mm

RS sort dimmerkit for ELKO dimmere. Inneholder sentralplate, dimmerratt og mutter.

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien