Elko - Dobbel kappe 35mm RS SO - EKO40023

ELKO
KopierKopier
Elko - Dobbel kappe 35mm RS SO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 2

  • Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 2

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

RS16

EAN/GTIN

7020161400238

Elnummer

1471572

Leverandørens varenummer

EKO40023

Typebeskrivelse

1471572

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

2

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

2

Type feste:

Feste med skrue

Med stift:

nei

Montasjemåte modulinnsats:

Foran

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

Ja

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Dobbel RS sort påveggskappe 35mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.
2 hulls ramme i RS sort design for komplettering, må bestilles separat.