Elko - Dobbel strekkavlaster - 3282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - nei
Egnet for tilkoblingsboks - nei
For kabeldiameter - 8...12 mm
Antall rørinnføringer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160328205
Elnummer
1223778
Leverandørens varenummer
3282
Typebeskrivelse
Dobbel strekkavlaster
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
nei
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
For kabeldiameter:
8...12 mm
Antall rørinnføringer:
2
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
Andre
Strekkavlaster for kabel, sneppes enkelt inn på veggboksen. Benyttes dersom det er brukt PFXP eller tilsvarende i installasjonen.
Halogenfri
Halogenfri


