Elko - DOBBELTSTIKK IF M/J HKLM 50 PK ONE RH - EKO50142

ELKO
KopierKopier
Elko - DOBBELTSTIKK IF M/J HKLM 50 PK ONE RH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606487635338

Elnummer

1503686

Leverandørens varenummer

EKO50142

Typebeskrivelse

EKO50142

ELKO One jordet dobbel stikkontakt i 50-pakning. Stikkontakten er innfelt med hel dekkplate og barnevern. Stikkontakten installeres med ELKO sin nyeste utvikling av hurtigklemmetilkobling, som gjør installasjonen rask, enkel og trygg. Kan monteres i både enkel- eller 1,5 veggboks for innfelt montering, eller 1,5 påvegg.

Ue-nominell driftsspenning er 250VAC ved 50/60Hz, og Ie-nominelle driftsstrøm er 16A. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 109 mm x (D) 42 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.