Utgått

Elko - Driver ELKO 500mA 5-7W, dimb - EKO05801

ELKO
KopierKopier
Elko - Driver ELKO 500mA 5-7W, dimb

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 8...14 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160580108

Elnummer

3088213

Leverandørens varenummer

EKO05801

Typebeskrivelse

3088213

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

8...14 V

Utgangsstrøm:

500...500 mA

Utgangseffekt:

5...7 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

53 mm

Bredde:

53 mm

Høyde:

22 mm

Diameter:

53 mm

LED driver for ELKO Bright armaturer. 500mA 5-7W, dimbar med ELKO 315GLE eller 316GLED dimmer. Driveren er plasseringsvennlig med sine 53mm i diameter og en høyde på 22mm.

500mA 5-7W
53mm diameter, 22mm høyde
Dimbar med ELKO 315GLE eller 316GLED dimmer