Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Elko - Driver mini ELKO 350mA 2-4W - EKO05905

ELKO
KopierKopier
Elko - Driver mini ELKO 350mA 2-4W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 10...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160590510

Elnummer

3088214

Leverandørens varenummer

EKO05905

Typebeskrivelse

3088214

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

10...12 V

Utgangsstrøm:

350...350 mA

Utgangseffekt:

2...4 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

38 mm

Bredde:

27 mm

Høyde:

21 mm

Diameter:

0 mm

Driver for ELKO Bright armaturer i meget kompakt utførelse, dimbar med ELKO 315GLE eller 316 GLED. Kan plasseres i veggboks sammen med LED downlighten.