Elko - EasyDim Universal Plus Alu - EKO07013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160701305
Elnummer
1410602
Leverandørens varenummer
EKO07013
Typebeskrivelse
1410602
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
220...230 V
Styrespenning:
0...0 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...2,5 mm²
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
26 mm
Min. dybde på apparatboks:
26 mm
Dimmeren leveres med en ny og mer effektiv festemåte, sentralplaten fjernes enkelt ved å ta tak i kombinasjonsrammen og dra ut. Den kan også løsnes ved hjelp av skrutrekker og vippes ut.
Dimmeren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.
Dimmertype: GLE / GLI automatisk, med mulighet for manuelt valg
Spenning: 230 V/50 Hz.
Belastning:
-LED:
*RC modus 5-100VA
*RL modus 5-20VA
-Jernkjernetrafo L modus: 5-150VA
-Ohmsk last R modus: 5-200W
-230V Halogen R modus: 5-150W
-Elektronisk trafo C modus: 5-150VA
Sikring: Termisk sikring, overbelastningsmotstandig, kortslutningsbeskyttelse.
Påveggkappe: 33mm.
Betjening:
-Bryter: Trykk /mulighet for fjernstyring med impulsbryter
-Dimming: Vri for dimming
Farge: Polarhvit
Ledertversnitt: Maks 2x2,5mm²
Tiltrekningsmoment: 0,5Nm
Forankoblet vern: Maks 16A
IP20
Innbygningsdybde: 26mm


