Elko - EasyTimer Univ 10A Plus Sort - EKO07002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Korteste koblingsintervall - 5 min
Monteringsarrangement - Grunnelement med kapslingsoverdel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160700209
Elnummer
1410270
Leverandørens varenummer
EKO07002
Typebeskrivelse
1410270
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Korteste koblingsintervall:
5 min
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
10 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2200 W
Innbyggingsdybde:
26 mm
Min. dybde på apparatboks:
26 mm
EasyTimer er beregnet for innfelt installasjon, men kan monteres påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Kompatibel med alle kombinasjonsrammer i RS16 og ELKO Plus design.
For innfelt montasje , benytt påveggskappe for påveggsmontering.
LED:200W
Ohmsk belastning: 2200W
230V halogen: 2000W
Magnetisk transformator: 500VA
Elektronisk transformator: 1050VA
Sparepærer: 200W
Motorer 1000VA
Betjening: Trykknapp eller impulsbryter
Bryterfunksjon: 1 Polet
Tidsinstilling: 5 sekunder 8 timer
Tidsinnstilling: Under senterplate.
IP21
Farge: Sort
RAL: 9005


