Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - Effektmodul 700W - 5162

ELKO
KopierKopier
Elko - Effektmodul 700W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160516213

Elnummer

1471499

Leverandørens varenummer

5162

Typebeskrivelse

Effektmodul 700W

Effektmodul for innfelling. Forsterker utgangseffekten fra faseavsnittdimmere med ytterligere 700W.
Også for universaldimmere med ohmsk eller kapasitiv last.
Flere effektforsterkere ( inntil 10 stk ) kan kobles i parallell for å styre store lyssoner bestående av elektroniske transformatorer, glødelamper, eller 230V halogenlamper, og dermed styres av en dimmer.
Elektronisk kortslutnings og temperatursikring.