Elko - ELKO Havplast Plus rehabstikkontakt med jord for montering i enkel eller 1,5 veggboks. - EKO30019

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO Havplast Plus rehabstikkontakt med jord for montering i enkel eller 1,5 veggboks.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 2

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Plus

EAN/GTIN

7020160300195

Elnummer

1511103

Leverandørens varenummer

EKO30019

Typebeskrivelse

1511103

Antall stikkontakter:

2

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

21 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9005

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

107 mm

Enhet dybde:

20 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ELKO Havplast Plus rehabstikkontakt med jord for montering i enkel eller 1,5 veggboks. Rehabstikkontakten gjør det mulig å benytte ELKO Plus stikkontakter selv om det er montert vanlige runde veggbokser. Benytt påveggskappe 40mm for 1,5 stikkontakt ved påveggsmontering. ELKO Rehabstikkontakt har løs ramme og kan benyttes i dobbelstikkontaktramme 1-4 hull, eller i ELKO Plus Option 1,5 ramme i glass, stål eller skifer. ELKO Plus havplastprodukter er det klare bærekraftige alternativet for elektrisk materiell. Havplastserien består av en andel resirkulerte fiskegarn, glassfiber og annen resirkulerbar plast for å opprettholde de elektriske egenskapene og brannsikkerheten. Samtidig er det gjort grep på innpakningen hvor plast og lim er fjernet fra forpakningen. Det er synlig at det er gjort et bærekraftig produktvalg i fronten på produktet, med den elegante havplastlogoen.