Elko - ELKO One - Adapter for kombiramme renhvit - EKO50018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 20
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO One
EAN/GTIN
7020160500182
Elnummer
1470830
Leverandørens varenummer
EKO50018
Typebeskrivelse
Adapter for kombiramme One RH
Antall enheter:
20
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Type feste:
Klem-/skrufeste
Bredde:
66 mm
Høyde:
106 mm
Dybde:
8 mm
Mål på produktet er (B) 66 mm x (H) 106 mm x (D) 8 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


