Elko - ELKO One - DCL vegguttak - EKO50088

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO One - DCL vegguttak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DCL

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

ELKO One

EAN/GTIN

7020160500885

Elnummer

1551037

Leverandørens varenummer

EKO50088

Typebeskrivelse

DCL vegguttak

Modell / utførelse:

DCL

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

6 A

Min. dybde på apparatboks:

28 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

2

Med signallampe:

nei

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9005

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

28 mm

ELKO One DCL vegguttak med hurtigklemmer. DCL vegguttaket benyttes der man ønsker et lampeuttak på veggen. Passer i alle ELKO One kombinasjonsplater. Leveres uten DCL plugg.

For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt 1-5 hull, påvegg 1-3 hull i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe, eller i en hjørnekappe.

Nominelle driftsspenningen (Ue) er 230VAC ved 50/60Hz, og nominelle driftsstrømmen (Ie) er 6A.

Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 39mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.