Elko - ELKO One - EasyPIR Univ renhvit - EKO50105

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO One - EasyPIR Univ  renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 8 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 160...160 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2200 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

ELKO One

EAN/GTIN

7020160501059

Elnummer

1470889

Leverandørens varenummer

EKO50105

Typebeskrivelse

EasyPIR Univ One RH

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

8 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

160...160 °

Maks omkoblingseffekt:

2200 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

160 °

Optimal montasjehøyde:

1 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

6 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

86

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

1 s

Utkoblingsforsinkelse:

1800 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

5...5 lx

Maks. bryteeffekt LED:

200 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

13

Maks startstrøm:

10 A

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

5...5 °C

Bredde:

84 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

44 mm

Innbyggingsbredde:

55 mm

Innbyggingsdybde:

27 mm

Innbyggingslengde:

55 mm

Innfellingsdiameter:

55 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ELKO One EasyPIR 10A Universal. Sensoren har et registeringsområde på 160°, og hoved-/sekundærmodus er tilgjengelig. Du kan koble til to eller flere sensorer for å dekke større områder. Ue-nominell driftsspenning er 230VAC ved 50Hz, og le-nominelle driftsstrøm er 10A.

For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe.

Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm. Omgivelsestemperaturen for drift er fra 5 °C opp til +40 °C. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. Produktet er i samsvar med standarden EN 60669-2-1, og har CE-produktsertifisering.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.