Elko - ELKO One - Enkel påveggskappe lav sort - EKO50021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Svart
Med kabelinnføring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020161500211
Elnummer
1470833
Leverandørens varenummer
EKO50021
Typebeskrivelse
Enkel påveggskappe lav One SO
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Tverrkanalmontering:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
87 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
29 mm
Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 87 mm x (D) 29 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21 dersom kabel kommer inn nedenfra. Ellers er det IP20-beskyttelse.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


