Elko - ELKO One - Enkel stikk med timer sort - EKO50112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Korteste koblingsintervall - 15 min
Gangreserve - 8 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020161501126
Elnummer
1478264
Leverandørens varenummer
EKO50112
Typebeskrivelse
Enkel stikk med timer One SO
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Korteste koblingsintervall:
15 min
Gangreserve:
8 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Timerfunksjon:
Ja
Tidsinnstilling:
15...15 min
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
16 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2000 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bluetooth:
nei
WiFi-kompatibel:
nei
Innbyggingsdybde:
31,55 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
43 mm
Når den innstilte tiden er utløpt, kobler timeren seg ut igjen automatisk. For å koble ut timeren kan man enkelt trykke på knappen igjen før tiden er utløpt. Kontroll av tidsforsinkelsen gjøres ved et kort trykk på knappen 3 ganger (< 0,5 s) for å se aktuell tidsforsinkelse. Status-LED-en viser den faktiske innstillingen.
Timeren er med skruterminaler. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes som påvegg i kombinasjon med en ELKO One hjørnekappe.
Ue-nominell driftsspenning er 250VAC ved 50Hz, og Ie-nominelle driftsstrøm er 16A.
Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 43 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er satt til IP20. Produktet er sertifisert med NEMKO, SEMKO, FIMKO, CE.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


