Elko - ELKO One - Markisebryter med skrutilkobling renhvit IP21 - EKO50054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Integrert timer - nei
Egnet for vindsensor - nei
Egnet for regnsensor - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO One
EAN/GTIN
7020160500540
Elnummer
1470866
Leverandørens varenummer
EKO50054
Typebeskrivelse
Markisebryter skrutilk One RH
Integrert timer:
nei
Egnet for vindsensor:
nei
Egnet for regnsensor:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Basiselement med påsatt betjeningselement
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Med tilkobling for detektering av glassbiter:
nei
Med Astroprogram:
nei
Omformer inngang:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Justerbar solbeskyttelseverdi:
0...0 lx
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Slumpgenerator:
nei
Utestengelsessikring:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Gangreserve:
0 h
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Type feste:
Skrufeste
Min. dybde på apparatboks:
12 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bryteren er spesielt egnet for småmotorer, som for eksempel markiser og persienner. Vippestykkene er merket med pil symboler for kjøring opp og ned. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe.
Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. Nominell driftsspenning er satt til 250VAC og nominell driftsstrøm er 16A. IP grad beskyttelse er IP21.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


