Elko - ELKO One - modularuttak 1x8 kat 6 UTP for LSA terminering, sort - EKO50114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Utenpåliggende - Ja
Innfelt montasje - Ja
Gulvboks/montert under gulv - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160501141
Elnummer
6949925
Leverandørens varenummer
EKO50114
Typebeskrivelse
Mod.ut.1x8 kat 6 UTP LSA One SO
Farge:
Svart
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
nei
ELKO One modulæruttak 1x8 kat 6 UTP for LSA terminering. Modulæruttak i ELKO One design med ett uttak i kat. 6 UTP utførelse. De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Tilkobling med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling. Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hjørnekappe. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 27 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP20. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


