Elko - ELKO One - modularuttak 2x8 kat 6 UTP og 1x F/F, sort - EKO50124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Utenpåliggende - nei
Innfelt montasje - Ja
Gulvboks/montert under gulv - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160501240
Elnummer
6949935
Leverandørens varenummer
EKO50124
Typebeskrivelse
Mod.ut. 2x8 kat 6 UTP 1xF/F One SO
Farge:
Svart
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
nei
ELKO One modulæruttak 2x8 kat 6 UTP og 1x F/F. Rett trippel modulæruttak i ELKO One design. Uttaket leveres med 2 stk kat. 6 UTP ELKONNEKT kontakter og 1 stk F- konnektor hunn for tilkobling av satellitt eller bredbånd over coaxkabel. F-kontakten har F-Hun tilkobling på baksiden. Kontaktene sneppes direkte inn i festerammen, og den medfølgende 3-hulls sentralplaten sneppes på plass. Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hjørnekappe. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 27 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP20. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


