Elko - ELKO One - modularuttak 2x8 kat 6 UTP og 1x F/IEC, renhvit - EKO50121

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO One - modularuttak 2x8 kat 6 UTP og 1x F/IEC, renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • Utenpåliggende - Ja

  • Innfelt montasje - Ja

  • Gulvboks/montert under gulv - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020161501218

Elnummer

6949932

Leverandørens varenummer

EKO50121

Typebeskrivelse

Mod.ut.2x8 kat6 UTP 1xF/IEC One RH

Farge:

Hvit

Utenpåliggende:

Ja

Innfelt montasje:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

nei

ELKO One modulæruttak 2x8 kat 6 UTP og 1x F/IEC. Rett trippel modulæruttak i ELKO One design. Uttaket leveres med 2 stk kat. 6 UTP ELKONNEKT kontakter og 1 stk IEC-Han for tilkobling av coax-TV. IEC kontakten har F-Hun tilkobling på baksiden. Kontaktene sneppes direkte inn i festerammen, og den medfølgende 3-hulls sentralplaten sneppes på plass. Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hjørnekappe. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 27 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP20. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.