Elko - ELKO One - Regulator 400HR sort - EKO50098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160500984
Elnummer
1470882
Leverandørens varenummer
EKO50098
Typebeskrivelse
Regulator 400HR One SO
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall enheter:
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Min. lysstyrke kontrollerbar:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
51 mm
Min. dybde på apparatboks:
29 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Produktet har kortslutning og automatisk overbelastningsbeskyttelse. Ue-klassifiserte driftsspenning er 230VAC ved 50/60Hz. Den nominelle induktive effekten er 20-400W.
For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe.
Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. Produktet er i samsvar med standarden EN 60669-2-1, og har CE-produktsertifisering.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


