Elko - ELKO One - Termostat med Matter renhvit - EKO50107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - nei
Regulering, modulerende - nei
Med termisk tilbakeføring - nei
Adaptiv - nei
Justerbar differanse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160501073
Elnummer
5400798
Leverandørens varenummer
EKO50107
Typebeskrivelse
Termostat med Matter One RH
Regulering, på/av:
nei
Regulering, modulerende:
nei
Med termisk tilbakeføring:
nei
Adaptiv:
nei
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med display:
nei
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Egnet for gulvvarmeregulering:
Ja
Egnet for fjernvarmeregulering:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
Med nærværsregistrering:
nei
Væravhengig styringssystem:
nei
Produktet kan også brukes som en standard «frittstående» termostat. Temperaturinnstilling og mer avanserte innstillinger kan enkelt administreres og programmeres direkte fra enheten gjennom menyen.
Produktet skal kunne integreres i et Matter WiFi-nettverk uten behov for tilpasset gateway, og kobles opp mot en hjemmeassistent (Alexa, Google, Siri etc.). Med et enkelt oppsett kan hele familien styre produktene gjennom deres foretrukne stemmeassistent, uavhengig av om de bruker Android eller iPhone.
Temperaturen kan justeres opp og ned ved hjelp av talekommandoer. Med en sømløs brukeropplevelse for smarthjemmet, kan enheter fra flere leverandører fungere sammen. Sikkerheten er ivaretatt ved at alt fungerer lokalt uten sky.
Termostaten har 16A bryteevne, og takler belastninger på opptil 3680W. Du kan velge mellom romføler, gulvføler eller maksvokter. Ue-nominell driftsspenning er 230VAC ved 50/60 Hz.
Enkel og rask installasjon. Forbedret og forsterket snap-fit-festemetode. Denne enheten er designet for å være innfelt, men kan også monteres i en påveggskappe. Enheten har 6 skrueterminaler.
Mål på produktet er (B) 75 mm x (H) 75 mm x (D) 47 mm, og vekten er 100 g. Produktet er laget av polykarbonat (PC), fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. Omgivelsestemperaturen for drift er fra 0 °C til +40 °C, og relativ luftfuktighet er fra 0 % til 95 %. IP grad 21.
Produktet er i samsvar med standardene EN 60730-1, EN 300 328 (V2.2.2) og andre relevante bestemmelser i direktivet for radioutstyr (RED) 2014/53/EU. Det har FIMKO-, SEMKO- og NEMKO-produktsertifiseringer.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


