Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elko - ELKO One - Termostat med Matter sort - EKO50108

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO One - Termostat med Matter sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160501080

Elnummer

5400799

Leverandørens varenummer

EKO50108

Typebeskrivelse

Termostat med Matter One SO

ELKO One sin nye Matter termostat er enkel å installere og byr på nye, smarte funksjoner som gir kunden full kontroll. Den trenger ikke trådløst Wi-Fi for å installeres - innstillinger kan enkelt programmeres direkte fra enheten via menyen.

Produktet kan også brukes som en standard «stand alone» termostat. Temperaturinnstilling og mer avanserte innstillinger kan enkelt administreres og programmeres direkte fra enheten gjennom menyen.

Produktet skal kunne integreres i et Matter WiFi-nettverk uten behov for tilpasset gateway, og kobles opp mot en hjemmeassistent (Alexa, Google, Siri etc.). Med et enkelt oppsett kan hele familien styre produktene gjennom deres foretrukne stemmeassistent, uavhengig av om de bruker Android eller iPhone.

Temperaturen kan justeres opp og ned ved hjelp av talekommandoer. Med en sømløs brukeropplevelse for smarthjemmet, kan enheter fra flere leverandører fungere sammen. Sikkerheten er ivaretatt ved at alt fungerer lokalt uten sky.

Termostaten har 16A bryteevne, og takler belastninger på opptil 3680W. Du kan velge mellom romføler, gulvføler eller maksvokter. Ue-nominell driftsspenning er 230VAC ved 50/60 Hz.

Enkel og rask installasjon. Forbedret og forsterket snap-fit-festemetode. Denne enheten er designet for å være innfelt, men kan også monteres i en påveggskappe. Enheten har 6 skrueterminaler.

Mål på produktet er (B) 75 mm x (H) 75 mm x (D) 47 mm, og vekten er 100 g. Produktet er laget av polykarbonat (PC), fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. Omgivelsestemperaturen for drift er fra 0 °C til +40 °C, og relativ luftfuktighet er fra 0 % til 95 %. IP grad 21.

Produktet er i samsvar med standardene EN 60730-1, EN 300 328 (V2.2.2) og andre relevante bestemmelser i direktivet for radioutstyr (RED) 2014/53/EU. Det har FIMKO-, SEMKO- og NEMKO-produktsertifiseringer.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien