Elko - ELKO One - Timer 2T10 renhvit - EKO50109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 15 min
Gangreserve - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160501097
Elnummer
1470891
Leverandørens varenummer
EKO50109
Typebeskrivelse
Tidsbryter 2T10 One RH
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
15 min
Gangreserve:
0 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Tidsinnstilling:
15...15 min
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
Ja
Merkestrøm:
10 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2300 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Innbyggingsdybde:
24 mm
Min. dybde på apparatboks:
33 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
35 mm
Tidsperioden aktiveres med et trykk på bryteren, lysdioden i front tennes og reléet slår inn. Når den innstilte tiden har løpt ut vil reléet slippe og lysdioden i fronten slukke. Dersom bryteren betjenes i løpet av tidsperioden, vil reléet slippe og avbryte tidsperioden.
Bryteren er med skruterminaler. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe.
Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


