Elko - ELKO One - Vippestykke 1-pol Indikasjonsvindu renhvit - EKO50058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Midtplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160500588
Elnummer
1470870
Leverandørens varenummer
EKO50058
Typebeskrivelse
Vippe 1-pol indikasjon One RH
Anvendelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Isolerte tilkoblinger:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Enhet bredde:
57 mm
Diameteren på vippestykket er 57 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


