Elko - ELKO Plus antenne 1dB (enk.anl.)Polarhvit - 4002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 1 dB
Antall uttak - 2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 1 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
EAN/GTIN
7020160400208
Elnummer
6949900
Leverandørens varenummer
4002
Typebeskrivelse
Plus antenne 1dB (enk.a
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
1 dB
Antall uttak:
2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
1 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
1 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
1 dB
TV-frekvensbånd:
47...862 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
24 mm
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
Dette anbefales dog ikke, da kontakten kun fungerer som et filter som skiller FM og tv signaler. Kontakten gir ingen 75ohms terminering av kursen, og kan føre til refleksjoner i internnettet i anlegget. Antennekontaktene passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.
Ved utenpåliggende montasje benyttes 33mm. påveggkappe.
Antennekontakt enkelt anlegg.
ELKO Plus
Farge: Polarhvit.
Halogenfri.
Demping: 1 dB
Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.
Tilkobling: Koax kabel


