Elko - ELKO Plus Antenne multimedia 10dB Innfelt Sort - EKO07037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 10 dB
Antall uttak - 3
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 2 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160703705
Elnummer
6949923
Leverandørens varenummer
EKO07037
Typebeskrivelse
6949923
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
10 dB
Antall uttak:
3
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
2 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
10 dB
Egnet for kabelmodem:
Ja
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
2 dB
TV-frekvensbånd:
5...1000 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antennekontakt multimedia, med uttak for bredbånd, TV og Radio
Farge: Sort
Halogenfri.
Frekvensområde : 5 - 1000Mhz
Utkoblingsdempning : 10dB +/- 1
Gjennomgangsdempning : 2-2,8 dB +/- 1
Kan brukes i stjerneanlegg. Kan også brukes i serieanlegg med 2 kontakter.
Leveres komplett med to stk.75 ohm motstander, en F-motstand og en endemotstand.
F- motstand skrues på når internett ikke er i bruk.
Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.
Tilkobling: 1 inn / 1 ut Koaxtilkobling.


