Elko - ELKO Plus antennekontakt GS multim 8dB I Alu - 5386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 8 dB
Antall uttak - 3
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 8 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
EAN/GTIN
7020160538604
Elnummer
6949919
Leverandørens varenummer
5386
Typebeskrivelse
6949919
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
8 dB
Antall uttak:
3
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
8 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
8 dB
Egnet for kabelmodem:
Ja
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
8 dB
TV-frekvensbånd:
5...1000 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
9006
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antennekontakt multimedia med galvanisk skille
Anlegg: Stjernenett - endekontakt 8dB
ELKO RS16.
Farge: Aluminium
Halogenfri.
Demping: 8 dB
Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.
Tilkobling: 1 x koaxkabel - ingen viderekobling.


