Elko - ELKO Plus DCL vegguttak+plugg Polarhvit - 4977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
EAN/GTIN
7020160497703
Elnummer
1551021
Leverandørens varenummer
4977
Typebeskrivelse
Plus DCL vegguttak+plugg PH
Modell / utførelse:
Andre
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
6 A
Min. dybde på apparatboks:
28 mm
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
28 mm
Benyttes der man ønsker et lampeuttak på veggen.
Passer i alle ELKO kombinasjonsplater.
Leveres med DCL plugg.
DCL vegguttak leveres med DCL plugg.
Farge: Polarhvit
Maks belastning: 6A / 250V
Maksimal størrelse på kurrsikring: 16A
Montering: Innfelt i veggboks.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.
DCL Uttak:
Avmantlingslengde: 10mm
Antall ledere pr. terminal: 1
Maksimalt moment: 1,2 Nm (Ihht IEC 62196-1)
Kabeltversnitt: 1-2,5mm²
DCL Plugg:
Avmantlingslengde: 5mm
Antall ledere pr. terminal: 1
Maksimalt moment: 0,4 Nm (Ihht IEC 62196-1)
Kabeltversnitt: 3G 0,5-1mm²


