ELKO - ELKO Plus Deksel nøkkelkortbryter Polarhvit - EKO07093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Andre
Betjeningsmåte - Hotellkort
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160709301
Elnummer
1410247
Leverandørens varenummer
EKO07093
Typebeskrivelse
1410247
Koblingstype:
Andre
Betjeningsmåte:
Hotellkort
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Valgfri
Belysningsfunksjon:
Kontroll og orientering
Type belysning:
LED ikke utskiftbar
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
10 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
56 mm
Enhet høyde:
56 mm
Enhet dybde:
28,5 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm