Elko - ELKO Plus dimmer 400 GL I Polarhvit - 3755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Induktiv last
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160375506
Elnummer
1410751
Leverandørens varenummer
3755
Typebeskrivelse
Plus dimmer 400GL I PH
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Induktiv last
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
0...0 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...2,5 mm²
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
32 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Dimmeren har smeltesikring strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter smeltesikringen byttes, feilen rettes før dimmeren igjen kan fungere som normalt. AV/PÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen.
Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.
400GLI kan også tilkobles en vekselvender (6) for ekstern styring.
Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
Dimmertype: Triac/ Fasesnitt (forkant)
Spenning: 230 V/50 Hz.
Belastning:
-Ohmsk last: 40-400W
-230V Halogen: 40-300W
-Jernkjerne trafo: 60-300VA
Sikring: Smeltesikring F2A
Dimmeren har smeltesikring strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter smeltesikringen byttes, feilen rettes før dimmeren igjen kan fungere som normalt.
Påveggkappe: 33mm.
Betjening:
-Bryter: Trykk /mulighet for vekselvender (6)
-Dimming: Vri for dimming
Farge: Polarhvit
IP20
Innbygningsdybde: 32mm


