Elko - ELKO Plus dimmer 630 GLE Polarhvit - 3756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Kapasitiv last
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160375605
Elnummer
1410752
Leverandørens varenummer
3756
Typebeskrivelse
Plus dimmer 630GLE PH
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Kapasitiv last
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
0...0 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...2,5 mm²
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
29 mm
Min. dybde på apparatboks:
29 mm
Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. AV/PÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen.
Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.
630GLE kan også tilkobles en vekselvender (6) for ekstern styring.
Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
Mulighet for tilkobling av lysmodul for lys rundt dimmerknappen i ELKO Plus versjon.
Dimmertype: Transistor/ Faseavsnitt (bakkant)
Spenning: 230 V/50 Hz.
Belastning:
-Ohmsk last: 20-630W
-230V Halogen: 20-600W
-Elektronisk trafo: 20-630VA
Sikring: Elektronisk temperatursikring. Elektronisk strømsikring med automatisk tilbakestilling.
NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.
Påveggkappe: 33mm.
Betjening:
-Bryter: Trykk /mulighet for vekselvender (6)
-Dimming: Vri for dimming
Farge: Polarhvit
IP20
Innbygningsdybde: 29mm


