Elko - ELKO Plus display termostat 3600W Sort - EKO04996
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0...0 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160499608
Elnummer
5491632
Leverandørens varenummer
EKO04996
Typebeskrivelse
RS16/T16 G termostat PH
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0...0 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
Uten
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...35 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Serie
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
nei
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med display:
nei
Betjening:
Tast
Tildekket betjening:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9005
Høyde:
86 mm
Bredde:
86 mm
Dybde:
48 mm
Diameter:
0 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Spenning: 230V / 50Hz
Maks. belastning: 3200W
Romføler, gulvføler eller begrensningsføler 27grader.
Innbyggingsdybde 30mm
Farge: Sort
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


