Elko - ELKO Plus dobbel kappe 25mm Sort - 4593
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160459305
Elnummer
1470805
Leverandørens varenummer
4593
Typebeskrivelse
Plus dobbel kappe 25mm
Monteringsarrangement:
Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
25 mm
Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.
Dobbelramme for komplettering, må bestilles separat.
Dobbel påveggskappe
Farge: Sort
Høyde 25mm.
Halogenfri.


