Utgått

Elko - ELKO Plus dobbel kappe 40mm Alu - 4608

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Plus

EAN/GTIN

7020160460806

Elnummer

1470816

Leverandørens varenummer

4608

Typebeskrivelse

Plus dobbel kappe 40mm

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Sølv

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

40 mm

Plus dobbel påveggkappe 40mm.
Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.
Dobbelramme for komplettering, må bestilles separat.

Dobbel påveggskappe
Farge: Aluminium
Høyde 40mm.
Halogenfri.