Elko - ELKO Plus dobbel rehabstikk m/jord sort - 5172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160517210
Elnummer
1511525
Leverandørens varenummer
5172
Typebeskrivelse
Plus dbl rehabstikk m/j SO
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Svart
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei


