Elko - ELKO Plus dobbel stikk delt m/jord Alu - 4358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160435811
Elnummer
1511502
Leverandørens varenummer
4358
Typebeskrivelse
Plus dobbel stikk delt m/j Alu
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Andre
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Plus dobbel stikk delt stikkontakt har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kurssikring.
Kun for 1,5 veggbokser.


