Elko - ELKO Plus dobbel stikk delt m/jord sort - EKO04359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160435903
Elnummer
1511503
Leverandørens varenummer
EKO04359
Typebeskrivelse
Plus dobbel stikk delt m/j SO
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Svart
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Plus dobbel stikk delt, har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kurssikring.
Stikkontakten passer kun i 1,5 veggboks, dersom det er montert enkel veggboks kan en forhøyningskappe benyttes.
Plus dobbel stikk delt har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kurssikring.
OBS: Det styrte uttaket bør merkes.
Koblingsanvisning: LA og LB må alltid komme fra samme kurssikring. LA kan mates direkte fra kurssikringen, mens LB for eks. kan mates via en bryter eller en dimmer fra den samme kurssikringen.
Plus dobbel stikkontakt med jord
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: 1,5 veggboks eller forhøyningskappe, samt 40mm 1,5 påveggskappe.
Innbygningsdybde: 32mm.
Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Sort


